Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha TorqueVario®-S ESD Werkstatt, Elektronik- u. Feinmechanik Drehmoment-Schraubendreher 14tei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A540772
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43898
EAN/GTIN:
     4010995438982
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
Features:
Variabel einstellbares Drehmoment
Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Bis zu 50% mehr Kraftübertragung dank einzigartigem Griffkonzept
Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile
Praktische und robuste Metallbox
Lieferumfang:
1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629) + 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" x 162 mm (27526) + 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) + 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm + 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623) + 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH0 (05298) + 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) + 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ0 (05300) + 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) + 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T4 (25097) + 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T5 (01711) + 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712) + 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714) + 1x Box
Weitere Informationen:
Höhe:
233 mm
Länge:
125 mm
Breite:
39 mm
Gewicht:
711 g
Toleranz ±:
6 %
Mengenangaben:
14teilig
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Schraubendreher-Besonderheiten:
verstellbar
Größe:
4 mm + 4.5 mm + PH 0 + PH 1 + PZ 0 + PZ 1 + T 4 + T 5 + T 6 + T 8
Anwendungsbereich:
Werkstatt + Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
25 mm
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
127 mm
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
1 Nm
Drehmoment (min.):
0.4 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, drehmoment-schraubendreher wiha, torx schraubendreher satz, 04010995438982, Wiha, TorqueVario®-S ESD, drehmoment-schraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,04*
€ 127,83*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 105,29*
€ 128,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,14*
€ 129,84*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 109,03*
€ 132,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 132,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
05298
ab € 0,46*
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
05300
ab € 0,46*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01711
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha
01712
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha
01714
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha
27526
ab € 5,77*
Sonstiges
Wiha
26629
ab € 82,17*
Sonstiges
Wiha
26864
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.