Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-26864
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26864
EAN/GTIN:
     4010995268640
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Klinge: Achtkantprofil, durchgehend gehärtet, verzinkt.

Zusatztext: Im Lieferumfang der Drehmoment-Schraubendreher enthalten.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
146 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
90 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, wiha drehmomentschraubendreher 1,0-5,0nm, drehmoment schraubendreher, drehmoment-schraubendreher wiha, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentschlüssel, Schraubendreher Drehmoment, Schraubendreher mit Drehmoment, drehmoment schraubenzieher elektrisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.