Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB4A-N66-NA-C1 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-28469 4fach ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A567532
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Während die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)- Sockel einen optimalen Gegenhalt auch für größere Kabelbündel bieten, ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die selbstklebenden Varianten sind mit dem Suffix „A“ (MB4CA) bzw. „S“ (TY3GIS) gekennzeichnet.
Anwendungen: Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maßangaben:
28 x 28 x 4.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-28469
Typ:
MB4A-N66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
5.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4 mm
Montage-Ø (min.):
4 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2934*
€ 0,425*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5049*
€ 0,6449*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51203*
€ 0,65203*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5202*
€ 0,6602*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,015*
€ 1,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,148*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,132*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2364*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3827*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,62*
Ähnlich
RS Pro
2040247
ab € 16,87*
Ähnlich
RS Pro
2138523
ab € 23,34*
Ähnlich
Wetec
BE 29
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.