Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1592041 Fällkeil 180mm 0.16kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A603942
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592041
EAN/GTIN:
     4010905032101
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Aus hochwertigem, recycltem Polyamid-Kunststoff
Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte
Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz
Sicherheitshinweis:
Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
180 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
0.16 kg
Produkt-Art:
Fällkeil
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Ochsenkopf, OX 32-0100
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,51*
3 Tage
4122
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,62*
3 Tage
4122
10
€ 5,45*
ab € 10,32*
€ 12,63*
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 12,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2821095
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.