Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Ausblaspistole 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A607111
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-4
EAN/GTIN:
     4000896176236
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Robustes Aluminiumgehäuse mit wahlweisem Luftanschluss am Kopf oder Griff, Druckregulator und austauschbaren Düsen. · Aluminium Gehäuse mit rutschfesten Griff. · Kurze Düse für beengte Verhältnisse. · Inkl. 112 mm langer Düse zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen inkl. Sicherheits-Düsenspitze (mit Kratzschutz). · Maximaler Druck: 10 bar. . · Mit Druckregulator. · Luftanschluss von unten (Fuss) und oben (Kopf) möglich. · Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern. · Zum Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen. Technische Merkmale:. · Handgriff: kälteisolierend. · Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4″). · Schall-Druckpegel Lp A: 86 dB (A). · Betriebsdruck bar: 6.3.
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g
Luftverbrauch:
330 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 22,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 22,68*
1
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 23,55*
2 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 23,57*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,60*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.