Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda I6A4W020A033V-002-R DC/DC-Wandler Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A670452
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     I6A4W020A033V-002-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Die i6A DC/DC Wandler eignen sich hervorragend um aus einem 12, 24, 36 oder 48 V Standardnetzteil weitere Spannungen mit hohem Nennstrom zu generieren.
Das Typenangebot umfasst Modelle mit 14A (i6A), 10-20A (i6A4W) oder 8A (i6AN) Ausgangsstrom und weitem Eingangsspannungsbereich von 9 - 40VDC und 9 - 53VDC. Dank Wirkungsgraden bis 98% bieten die 1/16-Brick-Module eine exzellente Leistungsdichte und sind sowohl im DIP- als auch im SIP-Format verfügbar. Alle i6A arbeiten als reine Abwärtswandler mit Ausgangs-Einstellbereichen von 3,3V bis 24V (i6A), 3,3V bis 15V oder 3,3V bis 40V (i6A4W) und -3,3V bis -30V (i6AN). Typische Anwendungsfelder finden sich in der Medizin- und Kommunikationstechnik ebenso wie in der Prüf- und Messtechnik oder in Industrieanwendungen.
Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1; zudem tragen die i6A-Wandler das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie.
Features:
Ultraweiter Eingangsbereich 9-40/53Vdc;Weit einstellbarer Ausgangsbereich 3.3-15V oder 3.3-40V;Bis zu 250W in 1/16 Brick oder SIP;-40 bis +125°C Umgebungstemperatur;Sehr hohe Effizienz bis zu 98%;Frequenz Synchronisation, Sequenzing, DC Good und remote on/off Optionen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
I6A4W020A033V-002-R
Anschluss:
Print
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, tdk lambda dc dc wandler, dc-dc wandler ics, TDK-Lambda, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,79*
€ 39,68*
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 39,69*
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 44,33*
€ 8,95*
ab € 34,35*
€ 46,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.