Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A673932 Herst.-Nr.: 92387 EAN/GTIN: 4000870923870 |
| |
|
| | |
| Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 4,5 Watt sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flixibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 190 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden. Features: VariFit - flexibler Einbau mit stufenlos verstellbaren Klemmfedern mit integriertem LED-Leuchtmittel Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik Für den 230V-Direktanschluss Weitere Informationen: | | Leistung: | 4.50 W | Höhe: | 10 mm | Schutzart: | IP44 (Deckenmontage) | Durchmesser: | 75 mm | Lebensdauer circa: | 30000 h | Raum: | Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer + | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Satin | Leistung je Leuchtmittel: | 4.5 W | Lichtstrom Gesamt: | 500 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, Paulmann, EB Panel Veluna VariFit, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,23* | € 17,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,34* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,39* | € 20,52* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,41* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,89* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|