Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608664493 2608664493 Tauchsägeblatt-Set 32mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A768002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664493
EAN/GTIN:
     3165140936064
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB ermöglicht tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Seine Länge von 60 mm erhöht die Reichweite für ausgedehnte Schnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem und die direkte Kraftübertragung reduzieren Lateralschwingung und ermöglichen präzisere Schnitte. Wegen dieses Merkmals ist dieses Produkt ideal geeignet für tiefe Tauchschnitte in Holz, abrasives Material und Kunststoff. Es ist gleichfalls ideal geeignet für erweiterte Tauchschnitte in Rohre aus Nichteisenmetall, Profile kleinerer Abmessungen, ungehärtete Nägel und Schrauben sowie Stahlprofile kleinerer Abmessungen. Dieses Blatt sägt Holz, ungehärtetes Metall, Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten. Mit diesem Produkt kompatibel sind alle Elektrowerkzeuge des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle, tiefe und vielfältige Tauchschnitte. Zusätzlich ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem schnellen Blattwechsel in drei Sekunden ohne Blattberührung. Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Breite [mm]: 32, Länge [mm]: 60
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Sägeblatt-Länge:
60 mm
Sägeblatt-Breite:
32 mm
Produkt-Art:
Tauchsägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, säbelsägeblatt, säbelsägeblatt bosch, 03165140936064, Bosch Accessories, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,56*
€ 73,77*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 61,58*
€ 73,78*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,77*
€ 76,21*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 65,85*
€ 78,81*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,26*
€ 81,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,26*
Ähnlich
Bosch
2608664479
ab € 68,33*
Ähnlich
Bosch
2608664475
ab € 48,22*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 49,82*
Ähnlich
Bosch
2608664471
ab € 54,30*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.