Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A772403 Herst.-Nr.: 01026 EAN/GTIN: 4007218010261 |
| |
|
| | |
| Digitales Innen- und Außen-Thermometer und -Hygrometer Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raum- und Außentemperatur in °C oder °F sowie die Luftfeuchtigkeit.
Wohlfühlindikator Misst die Qualität des Raumklimas (Feuchtigkeit und Temperatur) - für maximales Wohlbefinden.
Alarmfunktion inkl. Weckwiederholung / Snooze / Schlummern Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut.
Mit Hintergrundbeleuchtung Durch das Drücken der Taste auf der Oberseite der Funkgesteuerten Wetterstation wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist weiß. Features: Innen- und Außenthermometer - Anzeige der Temperatur in °C oder °F Innen- und Außenhygrometer - Anzeige der Luftfeuchtigkeit in % Wohlfühlindikator Min- / Max-Funktion Displaybeleuchtung auf Knopfdruck Kalender Wecker mit Weckwiederholung (Snooze) Uhr (manuell einstellbar) mit 12 / 24 Stunden Anzeige 1 Funksensor im Lieferumfang enthalten Lieferumfang: Mebus 01026 Funk-Wetterstation + Funksensor Hinweise: Benötigte Batterien: 3 x 1.5 V Typ AAA, 2 x 1.5 V Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | farbig | Besonderheiten: | mit Touch-Screen-Display | Anzeige: | digital | Funktionen: | Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Farbige Anzeige + Innenluftfeuchte + Innentemperatur | Gehäusefarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,25* | € 24,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|