Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO327L DO327L Vakuumierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A832242
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO327L
EAN/GTIN:
     5411397015648
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Kompaktes Gerät für die Aufbewahrung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw. im Kühlschrank oderGefrierfach. Verlängert die Haltbarkeit erheblich. Die Beutel sind koch-, spülmaschinen-, mikrowellen und einfriergeeignet und eignen sich ideal zum Sous-vide-Garen. Sowohl automatische als auch manuelle Funktion. Angepasste Funktion für trockene und flüssige Nahrungsmittel
Druck: -0,7 bar, Geschwindigkeit: 9l/min.
Features:
Extra breite Schweißnaht von 2,5 mm
Verlängert die Haltbarkeit erheblich
Inkl. 20 Beutel
Lieferumfang:
Vakuumgerät + 20 Beutel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Leistung (Details):
120 W
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Vakuumierer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 75,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,91*
€ 96,49*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 99,09*
€ 3,50*
ab € 85,16*
€ 105,85*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 167,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,42*
Ähnlich
Princess
01.492997.00.002
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.