Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC8280 Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A836342
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01445
EAN/GTIN:
     4022356014452
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das Thermometer ermittelt kontaktlos die Körpertemperatur an der Stirn
Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8280 messen Sie die menschliche Körpertemperatur im Abstand von 3 bis 8 cm vor der Stirn in ca. 1 Sekunde.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die berührungslose Messung der Temperatur von Gegenständen im Bereich von 0 bis 90°C.
Features:
Messort Stirn / Gegenstände
Messdauer ca. 1 Sekunde
Messbereich an der Stirn 32,2°C bis 43,3°C
Messbereich bei Gegenständen 0,0 bis 90,0°C
Lieferumfang:
Infrarotthermometer SC 8280 + Batterien beiliegend + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grün
Gewicht:
132 g
Messdauer:
1 s
Batterien:
2 AAA
Herstellerfarbe:
Weiß + Grün
Speicherplätze:
10
Messgenauigkeit ±:
0.3 °
Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Temperaturbereich:
0 - 90 °C
Max. Temperatur:
43 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 24,30*
6 Tage
88
€ 6,99*
ab € 36,83*
€ 49,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.