Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-KW 1061 Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5kg Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A962211
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501061
EAN/GTIN:
     4006160106114
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage

Features:
Edelstahl
Messbereich bis 5 kg (1 g-Schritten)
Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
Lieferumfang:
Waage (inkl. Batterien) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
165 mm
Gewicht:
390 g
Besonderheiten:
digital
Wägebereich (max.):
5 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Wägeplatte (Länge):
220 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
165 mm
Betriebsspannung:
CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl.
Produkt-Art:
Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04006160106114, Profi Cook, PC-KW 1061
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,26*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 9,83*
1
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 10,37*
1
€ 3,90*
ab € 8,57*
€ 11,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.