| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C007302 Herst.-Nr.: WSA350EUN EAN/GTIN: 4003019253586 |
| |
|
| | |
| Die Weller Lötrauch Absaugung WSA350EU entfernt effektiv schädlichenLötrauch aus dem Werkbankbereich des ambitionierten Hobbylöters.Ausgestattet mit einem Aktivkohle-Filter und einemaußergewöhnlich leisemLüfter filtert das Gerät bis zu 1,37 m³ Luft pro Minute. Der Absauger kannproblemlos an die benötigte Position angepasst werden und garantiert somit ein Optimum anAbsaugeffizienz. Der Austausch des Filters erfolgt einfach und schnell. Ein Aktivkohlefilter und drei Filterinclusive. Features: Entfernt effektiv schädlichen Lötrauch aus dem Werkbankbereich Leiser Absaugventilator , Schallpegel 45-60 dB (A). Absaugkapazität: 1,25 m3 / min Lieferumfang: Weller WSA350EUN Lötrauch Absauger Weitere Informationen: | | Höhe: | 260 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 250 mm | Gewicht: | 1.5 kg | Max. Geräusch-Entwicklung: | 60 dB (A) | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 20 W | Kategorie: | Lötrauchabsaugung | Produkt-Art: | Lötrauchabsaugung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Weller, Lötzubehör, lötdampfabsaugung, lötdampfabsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,29* | € 89,97* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 72,48* | € 89,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,92* | € 93,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,17* | € 98,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,76* | € 119,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|