Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung WSA350EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung WSA350EU
Lötrauchabsaugung WSA350EU
Artikel-Nr.:
     284WZ-803039
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WSA350EU
EAN/GTIN:
     4003019253586
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Die Lötrauchabsaugung WSA350EU von Weller ist eine einfache und effektive Methode zur Absaugung von Lötrauch am Arbeitsplatz. Ausgestattet mit einem Aktivkohlefilter und einem leisen Lüfter, ist diese Absaugung in der Lage bis zu 1,37 m³/min. zu filter. Die Absaugung ist mobil einsetzbar und ist besonders bei der Verwendung von bleifreiem Löten sinnvoll. Dank einer kompakten Bauweise und der einfachen Verstellung des Kollektors, passt diese Absaugung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen. Zusätzlich eignet sich diese Absaugung auch im ESD Bereich, da ESD-sicher. - mobil einsetzbar - einfacher und kostengünstiger Austausch des Filters - einfache Verstellung des Kollektors - mit Aktivkohlefilter - ESD-sicher - Spannung 230 V - Leistung 20 W - Abmessung L x B x H 170 x 290 x 255 mm - Kapazität 1 Arbeitsplatz - Gebläseleistung 75 m³/h - Lautstärke 45-50 dB(A) - 1 Stück Lötrauchabsaugung inkl. Hauptfilter
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Leistung:
20 W
Abmessung L x B x H:
170 x 290 x 255 mm
Kapazität:
1 Arbeitsplatz
Gebläseleistung:
75 m³/h
Lautstärke:
45-50 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Absaugung, Absorber, Dampfabsaugung, Dampfabsorber, Lötrauch-Absorber, Lötrauchabsorber, Lötrausch-Absaugung, Tischabsaugung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,37*
€ 91,66*
€ 4,80*
ab € 72,42*
€ 91,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 79,54*
€ 98,93*
€ 6,90*
ab € 94,20*
€ 122,78*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.