Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-22-451 Ansatzfeile mit Heft, Hieb 2, 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C046762
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-451
EAN/GTIN:
     3253560224516
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Universalmesserklingen
ansatzfeile h2
Stanley 0-22-451 Ansatzfeile mit Heft, Hieb 2, 200 mm
Features:
Ansatzfeile, Hieb 2, 200 mm
Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt
Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen
Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Ansatzfeile
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile, ansatzfeile 200mm, STANLEY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,24*
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 8,29*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,19*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-450
ab € 5,22*
Ähnlich
Stanley
0-22-499
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.