Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite Signalsäulenelement LR5-E-R LED Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C056271
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR5-E-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Die neu entwickelte Linse und die verbesserte Modulbauweise liefern helles, gleichmäßiges Licht für gute Sichtbarkeit auch aus weiten Entfernungen.
Ein modulares Dreh- und Verriegelungssystem zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung der LED- und Summermodule, bietet einfachster Handhabung bei höchstem Wiederstand gegen Erschütterungen und äußeren Gewalteinwirkungen.
Ein schlanker, glatter Formfaktor (keine Rillen in denen sich Staub und Schmutz ansammeln kann) und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für Leistung in rauen Umgebungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
50 mm
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Typ:
LR5-E-R
Serie:
LR5
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht + Dauerlicht
Kalottenfarbe:
Rot
Material:
PC + Polycarbonat
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, Patlite, 170-1718
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,33*
€ 23,72*
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 23,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,48*
€ 25,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 26,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNK
ab € 21,93*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNW
ab € 21,29*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNK
ab € 21,19*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNW
ab € 21,20*
Zubehör
Patlite
LR5-BK
ab € 24,16*
Zubehör
Patlite
LR5-BW
ab € 24,17*
Zubehör
Patlite
LR5-E-B
ab € 21,98*
Zubehör
Patlite
LR5-E-BZ
ab € 23,41*
Zubehör
Patlite
LR5-E-C
ab € 21,11*
Zubehör
Patlite
LR5-E-G
ab € 16,90*
Zubehör
Patlite
LR5-E-GZ
ab € 18,25*
Zubehör
Patlite
LR5-E-RZ
ab € 18,29*
Zubehör
Patlite
LR5-E-Y
ab € 16,80*
Zubehör
Patlite
LR5-E-YZ
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.