| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C069222 Herst.-Nr.: 5280054 EAN/GTIN: 0195112021316 |
| |
|
| | |
| FP-SMFT 2er-Sicherungspaket, 630 mA/1000 V Wechselspannung/V Gleichspannung VFA 6.3X32MM. Dieses Sicherungspaket dient der Verwendung als Zubehör für den PV-Prüfer SMFT-1000. Lieferumfang: 2x Sicherungen Hängekarte Spurenpaket Weitere Informationen: | | Länge: | 32 mm | Breite: | 6.3 mm | Typ: | FP-SMFT | Passend für Marke: | Fluke | Produkt-Art: | Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,31* | € 26,97* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,99* | € 26,99* | | | | | 71 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 19,71* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|