Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH - Ludwig Heer CHEF'S PROBE Temperatur-Messgerät -200 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C162381
Hersteller:
     LH - Ludwig Heer
Herst.-Nr.:
     609873
EAN/GTIN:
     4260280964003
Suchbegriffe:
LH - Ludwig Heer
CHEF'S PROBE
temperaturmessgerät
kontaktthermometer
Chef’s probe unterscheidet sich von allen auf dem Markt verfügbaren Küchenthermometern vor allem durch seine extrem dünnen und schnellen Fühler. Es stehen Fühler mit 80 cm langen und 30 cm kurzen, 250° C hitzebeständigen Kabeln und direkt anzusteckende Fühler zur Auswahl.

Mit Ausnahme von Thermoelementen, die äußerst ungeeignet für den Einsatz in Küchen sind, haben Küchenthermometer Fühler im Regelfall einen Durchmesser von ca. 3 mm und eine Reaktionszeit von 7-15 Sekunden. Der Chef’s probe Fühler hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine Reaktionszeit von ca. 1-4 Sekunden.
Chef’s probe wird in Deutschland hergestellt und ist sehr wertig verarbeitet. Es lässt sich durch seinen eingebauten Magneten hervorragend an ferromagnetischen Oberflächen, die an fast allen Küchen zu finden sind, befestigen. Es gibt zusätzliche Accessoires, wie praktische und stilvolle Halterungen.

Die Front ist in 3 unterschiedlichen Farben erhältlich und lässt sich einfach mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher austauschen.
Features:
höchste Präzision für perfekte Ergebnisse
Bluetooth-Verbindung incl. App
modernes Design
Lieferumfang:
Messgerät mit 2 AA Batterien und integriertem Magnet
Hinweise:
Laden Sie die gratis „chef’sprobe“ App im appstore oder im google playstore.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
109 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
136 g
Typ:
CHEF'S PROBE
Temperaturbereich:
-200 - 450 °C °C
Anzeige (Details):
3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, „180° drehbar“
Messrate:
ca. 2 Messungen pro Sekunde
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
4 s
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 175,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 175,56*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,11*
€ 332,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609833
ab € 50,65*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609830
ab € 65,46*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609831
ab € 68,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.