Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV06030 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 27mm 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17030
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV06030
EAN/GTIN:
     5013969991185
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Herst.-Teilenr.:
AV06030
Material:
Carbonstahl
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Material-Eigenschaft:
hochlegiert + verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Spannbereich (max.):
40 mm
Weitere Suchbegriffe: avit wasserpumpenzange, wapu zange, AVIT, Rohrzange, wasserzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,64*
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 9,66*
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,55*
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 13,05*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.