Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3341.115 Lüftereinheiten (B x H x T) 482.6 x 44 x 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3341115 Lüftertafel
Rittal 3341115 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     615-C171572
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3341115
EAN/GTIN:
     4028177041479
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Typ:
SK 3341.115
Betriebsspannung max.:
115 V/AC
Betriebsspannung min.:
115 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
115 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau
Luftdurchsatz:
480 m³/h
Produkt-Art:
Lüftereinheiten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 293,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 302,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,27*
€ 302,45*
€ 5,95*
ab € 269,02*
€ 306,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,06*
€ 307,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,85*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.