Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.228 Steckdosenleiste ohne Schalter Weiß Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C201031
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.228
EAN/GTIN:
     4016514059294
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann DESK 2. Kabellänge: 0,2 m, Anzahl AC Anschlüsse: 2 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz, Weiß. Breite: 239,2 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
239 mm
Farbe:
weiß
Breite:
88 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
20.00 cm
Steckdosen:
2
Montageart:
Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,88*
€ 108,73*
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 109,63*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,96*
€ 111,34*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 113,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 113,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.