Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D Nappa 1700-7 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27930
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1700-7
EAN/GTIN:
     4005781170078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Leder
Material (Handrücken):
Leder
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.