Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Hosen
>
Shorts
>
Arbeitsshort
>
Artikel
Bosch Professional 0615990N31 Werkzeugset HandwerkerInnen, HeimwerkerInnen, Akkugeräte im Koffe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C300262
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0615990N31
EAN/GTIN:
4059952687360
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Lieferumfang:
GSB 18V-45 (0.601.9K3.300) + GDX 18V-200 (0.601.9J2.204) + GWS 18V-7 125mm (0.601.9H9.001) + 2x GBA 18V Akku(1x5.0 C) (1.600.A00.2U5 + Bosch Professional Werkzeugtasche,
Medium + Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Anwendungsbereich:
HandwerkerInnen + HeimwerkerInnen + Akkugeräte
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Material:
Polyester
Mengenangaben:
5teilig
Produkt-Art:
Werkzeugset
... >
Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsshorts
,
Handwerkershorts
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
werkzeugsatz bosch
,
modul werkzeuge
,
werkzeugtasche polyester
,
Bosch Professional
,
werkzeug-set
,
werkzeug-satz
,
werkzeug-sortiment
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 359,17*
€ 455,04*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 375,87*
€ 455,06*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,68*
€ 524,64*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,72*
€ 538,37*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 456,36*
€ 546,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522365
ab € 27,55*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,22*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,25*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,14*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,17*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,63*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900197
ab € 17,04*
Sonstiges
Individuell gemixtes Schrauberbit-Set, 45-teilig. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017692
ab € 17,79*
Sonstiges
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen