Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900670
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900670
EAN/GTIN:
     4059952540054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten … Die EXPERT MultiMaterial Trennscheibe ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegel, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
165,1 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,58*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,13*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 224,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 242,34*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 245,71*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 264,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,12*
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 119,61*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,45*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 100,17*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 114,60*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 236,77*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,55*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,76*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.