Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Phasenprüfer 3mm 60mm 220 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C34402
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05271
EAN/GTIN:
     4010995052713
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Spannungsbereich:
220 - 250 V/AC
Material-Eigenschaft:
gehärtet + nickelbeschichtet
Abtrieb:
Schlitz
Klingenlänge:
60 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Ø:
15 mm
Grifflänge:
80 mm
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
220 V/AC
Produkt-Art:
Phasenprüfer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,76*
4 Tage
998
1
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 2,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 2,82*
2 Tage
182
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,84*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.