Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU Cell Go IPC-B32P-V2-WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C388882
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-B32P-V2-imou
EAN/GTIN:
     6971927233663
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Cell Go bietet eine 3MP Live-Überwachung mit einem 2,8 mm Objektiv und unterstützt den Nachtsichtmodi für klare Sicht bei Dunkelheit. Mit der IP65-Zertifizierung kann die Überwachungskamera im Außenbereich unter verschiedenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.
Features:
3MP QHD Video
Erkennung vom Menschen
Eingebaute Sirene
8-facher digitaler Zoom
Alarmbenachrichtigung
Lieferumfang:
Kamera + Quick Start Guide + Netzkabel + Montageschablone + Klebeband + Halterung + 3 x Schraube + Magnetisches Zubehör.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
42 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
88 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP65
Gewicht:
208.9 g
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
121 °
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
98 °
Blickwinkel vertikal:
54 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
IR-Reichweite (max.):
7 m
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,91*
€ 48,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,61*
€ 54,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 54,12*
€ 3,50*
ab € 53,44*
€ 70,28*
€ 6,78*
ab € 54,14*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
KIT/IPC-B32P/FSP12
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.