Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPCam Cell Go 1-pack außen Wirefree 3MP IP65 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMOU IPCam Cell Go 1-pack außen Wirefree 3MP IP65 Akku
IMOU IPCam Cell Go 1-pack außen Wirefree 3MP IP65 Akku
Artikel-Nr.:
     832-442921
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IM-IPC-B32P-V2-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927233663
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Mit der vollständig drahtlosen Cell Go Kamera können Sie im Handumdrehen ein Zuhause sichern. Die Imou Cell Go-Kamera ist vollständig drahtlos, sodass Sie sie überall platzieren können. Der Akku der Kamera hält unter normalen Umständen sehr lange, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Genießen Sie eine hohe Bildqualität dank der 2K-QHD-Auflösung. Darüber hinaus verfügt diese Überwachungskamera über Personenerkennung, eingebaute Sirene, Zwei-Wege-Gespräch und eingebauten Speicher. Die IP65-Zertifizierung macht die Kamera für alle Wetterbedingungen geeignet.

Bildqualität
Die 2K QHD-Auflösung bzw. 3 Megapixel Auflösung bietet eine erstklassige Bildqualität, um Vorgarten, Hinterhof oder Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden.

Lange Akkulaufzeit
Der Cell Go-Akku hält bei voller Ladung unter normalen Nutzungsbedingungen bis zu 120 Tage. Wenn der Akkuladestand niedrig ist, entfernen Sie den Akku aus der Kamera, um ihn aufzuladen. Der Cell Go ist auch als Bausatz inklusive Solarpanel erhältlich. Durch den Anschluss der Kamera an das Solarpanel ist es nicht mehr notwendig, den Akku aufzuladen.

Personenerkennung und Zwei-Wege-Gespräch
Der Cell Go erkennt Personen basierend auf der KI-Erkennung genau. In Kombination mit der PIR-Erkennung können Fehlalarme effektiv verhindert werden. Bei Erkennung können Sie die eingebaute Sirene aktivieren, um unerwünschte Besucher in angemessenem Abstand zu halten.

Eingebauter Speicher
Diese Überwachungskamera verfügt über 4 GB integrierten Speicher. Die ältesten Bilder werden automatisch überschrieben, sodass immer Speicherplatz zur Verfügung steht. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Cell Go das Imou Protect-Abonnement für 1 Jahr kostenlos. Imou Protect bietet verschiedene Vorteile über die Imou Life-App wie Cloud-Speicher, einen Sicherheitsbericht und den direkten Download von Aufzeichnungen in der App.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android oder Windows) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz/5 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Einrichtungsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit.

Praktische Funktionen Imou Life App:
- Intelligente Szenen: Stellen Sie intelligente Szenen wie den Abwesenheitsmodus ein, in dem die Kamera voll aktiv ist
- Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, in welcher Zone die Kamera aktiv ist
- Datenschutzmodus: Die Kamera wechselt in den Standby-Modus, um die Privatsphäre zu gewährleisten
- Solarpanel: Verbinden Sie den Cell Go mit einem Imou-Solarpanel

Was ist in der Box?
-Kamera
- Befestigungsmaterial
- Aufladekabel
- Schnellstartanleitung"
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,91*
€ 48,12*
€ 4,00*
ab € 37,63*
€ 54,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 54,12*
€ 3,50*
ab € 53,44*
€ 70,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,14*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
KIT/IPC-B32P/FSP12
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.