Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 2032043 Nagelschellen 2032043 Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10mm UV-stabilisiert, h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C488791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2032043
EAN/GTIN:
     7315882032043
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Nagelschelle TC 7-10 (1,6/25/16) schwarz;: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausfuhrungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch saurebestandige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: ? Sicherheitsstifte; diese verbiegen, statt abzubrechen. ? Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Bestandigkeit gegenuber Hitze-, Kalte- und Saureeinwirkung. ? Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab ? Stifte in verschiedenen Starken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl ? Gro?es Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausfuhrungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. ? Schelle halt selbstandig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: ? Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Bestandig / Halogenfrei ? Stifte: geharteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm)
Features:
Schwarz
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2032043
Typ:
2032043
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
UV-stabilisiert + halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Länge (Stahlnagel):
25 mm
Material:
Polypropylen + Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, kabel organizer, Schneider Electric, Cableclip, Kabelclip
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02747*
€ 0,04167*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0431*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0288*
€ 0,0434*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0489*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0409*
€ 0,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.