| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50047 Herst.-Nr.: G0922 EAN/GTIN: 5013969912005 |
| |
|
| | |
| Präzisionsgeschliffene, rasiermesserscharfe Klinge, die in beide Richtungen arbeitet. Komfortabler, gepolsterter Griff. Mit Blockierfunktion für zusätzliche Sicherheit. Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Sägeblatt-Länge: | 200 mm | Gewicht: | 200 g | Antriebsart: | Hand | Produkt-Art: | Gartensäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: astsäge, 05013969912005, CK |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,42* | € 25,51* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,60* | € 25,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,73* | € 28,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,82* | € 57,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|