Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25951 4 Lochsäge 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51312
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25951 4
EAN/GTIN:
     4010159259514
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
68mm hartmetall lochsäge
lochsäge 68mm
Unverzichtbar für alle Installationen.
Hinweise:
YTONG® ist eine eingetragene Marke der Xella GmbH.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz + Stein + Mauerwerk
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
65 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Heller, Mehrzweck-Lochsäge, bohraufsätze
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 26,42*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 26,96*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 22,60*
€ 28,37*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 23,37*
€ 28,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 34,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,41*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,69*
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 29,05*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,48*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,64*
Ähnlich
Heller
25988 0
ab € 23,50*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,65*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.