Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21965 5 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51351
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21965 5
EAN/GTIN:
     4010159219655
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

Features:
Ø 1 - 13 mm
0,5 mm Schritten aufsteigend
Lieferumfang:
Ø 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Ausführung:
25tlg. Ø 1,0 - 13,0 mm (0,5 mm Ø steigend)
Mengenangaben:
25teilig
DIN-Norm:
DIN 338
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 148,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 148,70*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 133,28*
€ 177,53*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 182,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,46*
€ 189,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 113,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.