Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2615061232 Nutfräser HSS 9.5mm Schaftdurchmesser 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51514
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615061232
EAN/GTIN:
     8710364008254
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
Nutfräser
Schaft-Ø:
3.2 mm
Kugel-Ø:
9.5 mm
Material:
HSS
Produkt-Art:
Nutfräser
Weitere Suchbegriffe: 08710364008254, Dremel, 612
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 10,56*
€ 14,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,09*
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 15,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.