Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE M100D Stabmixer 120W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54519
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90120
EAN/GTIN:
     4011689901201
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Ausgezeichnet mit dem „Plus X Award“

Der ESGE Zauberstab® M 100 D – das Einsteiger-Modell
Aller Anfang ist schwer? Stimmt nicht! Mit dem Einsteiger-Modell aus der großen ESGE-Zauberstab®-Familie von UNOLD geht’s ganz leicht: mixen, pürieren, zerkleinern – alles ganz einfach.

Und die Qualität ist topp! Dafür gab’s jetzt den „Plus X Award“, der das Gerät mit dem Produktgütesiegel „High Quality“ auszeichnet.
Es verkörpert einerseits das Bestreben des Herstellers, dem Kunden beste Qualität zu liefern. Andererseits steht das Siegel auch für Langlebigkeit und somit für Nachhaltigkeit.

Zum praktischen Zubehör gehören Multifunktionsmesser, Wandhalter und eine ausführliche Rezeptanleitung.
Mit 120 Watt Leistung ist der M 100 D stark genug, um Obst, Gemüse und was sonst noch so zerkleinert werden soll, die Zähne zu zeigen.
Bei 7.000 oder 10.000 Umdrehungen in der Minute wird alles so verarbeitet, wie es sich Küchenfeen und angehende Hobbyköche wünschen.
Die Aufsteckzentrierung macht das exakte Positionieren des ESGE-Multifunktionsmessers zum Kinderspiel.

Übrigens: „D“ steht für Design, denn der M 100 D ist auch was fürs Auge. Es gibt ihn in der Trend-Farbe Weiss mit anthrazitfarbenem Soft-Touch-Membran-Schalter.

Der ist ganz neu, wie auch der gesamte ergonomische Griff. Das sorgt für höchsten Bedienkomfort und ein Super-Feeling beim Arbeiten.
Features:
120 W Motor, Made in Switzerland
2 Geschwindigkeiten 7.000/min, 10.000/min
Flüssigkeitsmenge:(ca. 30cm Gefäßdurchmesser,bzw. 45 cm Gefäßdurchmesser für Profi-Geräte) 10 Liter
Lieferumfang:
M100 D Zauberstab + Multimesser, Wandhalter + Anleitung.
Hinweise:
Die Eintauchtiefe der ESGE Zauberstäbe bezieht sich nicht auf die Schaftlänge des Mixkopfes, sondern auf die maximale Eintauchtiefe. Die Stabmixer können immer bis knapp unter den Bedienschaltern eingetaucht werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
350 mm
Länge:
69 mm
Farbe:
weiß
Breite:
69 mm
Gewicht:
930 g
Schaltstufen:
2
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab esge, mixstab, ESGE, M100D
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 76,11*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 62,21*
€ 76,14*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 76,71*
€ 5,46*
ab € 67,13*
€ 82,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,35*
€ 86,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.