Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CB 967 609670 Akku-Handstaubsauger 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54833
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     609670
EAN/GTIN:
     4004470096705
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Features:
3,6 Volt
Auswaschbarer Staubbehälter
Wandhalterung
Lieferumfang:
Akkusauger (inkl. Akkus) + Lagestation mit Steckernetzteil + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Technologie:
NiMH
Spannung:
3.6 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
3.6 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,45*
2 Tage
2
€ 9,45*
ab € 13,52*
€ 18,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,37*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 27,74*
€ 3,50*
ab € 22,49*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.