Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Bolzenschneider 450mm 60 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58290
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4358 18
EAN/GTIN:
     5013969553505
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Hoch belastbare wärmebehandelte Backen aus Speziallegierung für das Schneiden harter Werkstoffe bis zu 40 HRC. Hebelübersetzungsmechanismus wendet extreme Schneidkräfte an.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Gewicht:
1670 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Material-Eigenschaft:
gesandstrahlt
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
7 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,96*
€ 73,98*
€ 8,95*
ab € 57,27*
€ 74,00*
€ 6,90*
ab € 69,50*
€ 92,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 94,34*
€ 3,50*
ab € 80,75*
€ 100,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.