Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271001R0165 S201M-B16 Leitungsschutzschalter 1polig 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C586671
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0165
EAN/GTIN:
     4016779549455
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb 1 polig
Leitungsschutzschalter S201M-B16
Die Kleinleistungsschalter System pro M compact S200M sind strombegrenzend. Sie haben zwei verschiedene Auslösemechanismen, der verzögerte thermische Auslösemechanismus für Überlastschutz und der elektromechanische Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie sind mit verschiedenen Eigenschaften (B, C, D, K, Z), Konfigurationen (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), Schaltvermögen (bis 10 kA bei 230/400 V AC) und Nennströme (bis 63 A) verfügbar. Alle Leitungsschutzschalter der Produktfamilie S200M entsprechen der IEC / EN 60898-1 und IEC / EN 609 47-2, die den Einsatz für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen ermöglichen. Der bodenmontierte Hilfskontakt kann am S200M montiert werden, um 50% Platz zu sparen.
Features:
Anzahl der Pole 1
Auslösecharakteristik B
Nennstrom (In) 16 A
Nennbetriebsspannung gem. nach IEC 60898-1 230/400 V AC; gem. nach IEC 60947-2 230 V AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
88 mm
Farbe:
weiß
Breite:
17.5 mm
Auslöse-Charakteristik:
B
Isolationsklasse:
II
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, ABB, S201M-B16, 535-5995
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,73*
€ 3,77*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 7,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,10*
2 Tage
55
€ 6,40*
ab € 8,27*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,65*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,19*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,46*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,74*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,77*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,67*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,73*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 257,03*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,16*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 52,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.