Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5076 Kittmesser (L x B) 215mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59526
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5076
EAN/GTIN:
     5013969616903
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
kittmesser
Hochqualitatives Federstahlblatt für Festigkeit und Flexibilität. Klinge mit Clip-Point-Profil für das Glätten und Formen von Kitt.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
35 mm
Material (Griff):
Rosenholz
Produkt-Art:
Kittmesser
Weitere Suchbegriffe: 05013969616903, CK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 18,52*
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 18,53*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 25,43*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 34,43*
€ 46,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.