Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C612691 Herst.-Nr.: 11215206 EAN/GTIN: 4007220542071 |
| |
|
| | |
| Rechteckige, flachstumpfe Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Herausragende Feileigenschaften durch Spezialhieb PFERD-PLUS. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Features: Flachstumpf Spezialhieb PFERD-PLUS Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel Lange Standzeit Leichtes und kräfteschonendes Arbeiten durch spatenförmig ausgebildete Feilzähne Kein Zusetzen während der Bearbeitung weicher Werkstoffe dank breiter Spanbrecher Universell auch im Hobby- und Heimwerkerbereich einsetzbar Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken Lieferumfang: Inkl. Ergonomie-Feilenheft Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Länge: | 200 mm | Breite: | 20 mm | Material (Griff): | Kunststoff | Produkt-Art: | Flachfeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, 00097758001304, 04007220542071, PFERD |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,39* | € 5,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,26* | € 5,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,32* | € 5,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,64* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|