Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R1SE-1205/H2-R DC/DC-Wandler 12V 5V 0.2A 1W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C645682
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1SE-1205/H2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Höhe:
6.70 mm
Länge:
12.75 mm
Breite:
10.70 mm
Nennspannung:
12 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
RoHS-konform:
Ja
Typ:
R1SE-1205/H2-R
Anschluss:
SMD
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
0.2 A
Wirkungsgrad (max):
73 %
Ausgangsspannung:
5 V
Eingangsspannung (max.):
13.2 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10.8 V/DC
Isolationsspannung:
2.000 V
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, RECOM, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 3,99*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 8,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.