Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM40APT-I-PA66-BK Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-01596halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C696291
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01596
EAN/GTIN:
     4031026562766
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Weitere Informationen:
Höhe:
5.50 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-01596
Typ:
QM40APT-I-PA66-BK
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
8.40 mm
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
halogenfrei + silikonfrei
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
PA 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6882*
€ 2,1482*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6853*
€ 2,1777*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7463*
€ 2,2063*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7572*
€ 2,2272*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,71*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,88*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,88*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10916
ab € 0,5935*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,82*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01595
ab € 1,703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.