Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BCP56-16 SOT-223 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C702982
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BCP56-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BCP56-16
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
500 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
40
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Collector-Strom I(C):
1000 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-223
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,237*
2 Tage
3913
20
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,243*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.