Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Bremswiderstand 8091545 CACR-KL2-100-W1800 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C724292
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8091545
EAN/GTIN:
     4052568298777
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
festo bremswiderstand
bremswiderstand 1,8kw
Bremswiderstand CACR-KL2-100-W1800 Baugröße=600, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V=10800 Ws, Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V=10800 Ws, Leistung bei 35% ED und 20°C=1800 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
8091545
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Bremswiderstand
Weitere Suchbegriffe: FESTO, CACR-KL2-100-W1800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,72*
€ 485,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 631,18*
€ 721,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,54*
€ 858,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,16*
€ 842,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,64*
€ 802,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,47*
€ 783,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,18*
€ 751,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.