Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-KL2-100-W1800 CACR-KL2-100-W1800 (8091545) Bremswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082742
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8091545
EAN/GTIN:
     4052568298777
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
festo bremswiderstand
bremswiderstand 1,8kw
CACR-KL2-100-W1800 CACR-KL2-100-W1800 (8091545) Bremswiderstand
Weitere Informationen:
Baugröße:
600
Einbaulage:
freie Konvektion, senkrecht
Leistung bei 35% ED und 20°C:
1.800 W
Nennleistung Bremswiderstand:
720 W
Widerstandswert:
100 OHM
Zulassung:
c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
3.400 G | 4,3 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: CACR-KL2-100-W1800, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,44*
€ 486,96*
Frei Haus
ab € 633,31*
€ 723,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,96*
€ 579,4824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,58*
€ 571,8902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,03*
€ 534,3457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,10*
€ 521,339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,44*
€ 490,8036
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.