Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Filter-Regelventil 4787809 PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 Dichtungsmaterial NBR, CR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C729432
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4787809
EAN/GTIN:
     4052568418847
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 Baugröße=64, Baureihe=P, Betätigungssicherung=Regulierschraube mit Konterung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18
Ausführung:
Filter-Regelventil
Gewicht:
1910 g
Herst.-Teilenr.:
4787809
Betriebs-Medium:
Inerte Gase - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Dichtungsmaterial:
NBR + CR
Produkt-Art:
Filter-Regelventil
Baugröße:
64
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo filterregler g1, iso zylinder, iso-zylinder festo, FESTO, PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,02*
€ 282,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,68*
€ 282,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 290,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 319,65*
€ 370,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.