Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 (4787809) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO078996
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4787809
EAN/GTIN:
     4052568418847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 (4787809) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
64
Baureihe:
P
Betätigungssicherung:
Regulierschraube mit Konterung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Entspricht Norm:
NACE MR0175/ISO 15156 (Gehäuse und Schale)
Max. Kondensatmenge:
30 ML
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 20 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Max. Normaldurchfluss:
6.750 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
4.455 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur:
-20 bis 80 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Produktgewicht:
1.910 G | 2,1 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, wahlweise:, mit Befestigungsbausatz
Anschluss Manometer:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 1:
NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 2:
NPT1/2-14
Werkstoff Ablassschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Ablassschraube:
1.4404/316L
Werkstoff Filterträger:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Filterträger:
1.4409/CF3M(316L)
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Befestigungswinkel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
CR, NBR
Werkstoff Feder:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Filter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Filter:
1.4404/316L
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4409/CF3M(316L)
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Schale:
1.4409/CF3M (316L)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,02*
€ 282,35*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,68*
€ 282,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 290,19*
Frei Haus
ab € 319,65*
€ 370,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,64*
€ 336,3416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,31*
€ 332,3789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,75*
€ 318,6225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,33*
€ 305,0327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,68*
€ 285,2192
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.