Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Vakuumsauger OGVM-20-A-HN-G14F 8073842G 1/4 Nennweite (Details) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C772432
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8073842
EAN/GTIN:
     4052568300852
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger OGVM-20-A-HN-G14F Höhenausgleich Sauger=5,8 mm, Min. Werkstückradius R=12,5 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=2 cm3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
8073842
Gewicht:
12 g
Max. Umgebungstemperatur:
+120 °C
Herst.-Teilenr.:
8073842
Min. Umgebungstemperatur:
+10 °C
Nennweite:
4 mm
Betriebs-Medium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Anschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur:
+10 bis +120 °C
Produkt-Art:
Vakuumsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 26,75*
€ 34,62*
€ 8,95*
ab € 27,55*
€ 36,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 43,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.