| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C772472 Herst.-Nr.: 8073840 EAN/GTIN: 4052568300838 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger OGVM-100-A-N-G14F Höhenausgleich Sauger=26 mm, Min. Werkstückradius R=90 mm, Nennweite=8 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=115 cm3 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | 8073840 | Gewicht: | 109 g | Max. Umgebungstemperatur: | +80 °C | Herst.-Teilenr.: | 8073840 | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Nennweite: | 8 mm | Betriebs-Medium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Anschluss: | G 1/4 | Umgebungstemperatur: | -20 bis +80 °C | Produkt-Art: | Vakuumsauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, FESTO, OGVM-100-A-N-G14F |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 53,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,72* | € 55,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,13* | € 67,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|