Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Magnetventil 8114688 VSNC-FTC-M52-M-G14-P2 NAMUR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C791722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8114688
EAN/GTIN:
     4052568465735
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VSNC-FTC-M52-M-G14-P2 Ventilfunktion=5/2 oder 3/2 umstellbar, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
382 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8114688
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-20 °C
Betätigung:
elektrisch
Medien-Temperatur Bereich:
-20 bis +60 °C
Max. Durchfluss:
800 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
NAMUR
Funktion:
drosselbar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2.5 bar
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C
Produkt-Art:
Magnetventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 77,18*
€ 97,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 127,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.