Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Reflex-Lichtschranke SOOD-RS-R-PN 8075657 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C798682
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075657
EAN/GTIN:
     4052568446291
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflex-Lichtschranke SOOD-RS-R-PN Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
10 g
Typ:
SOOD-RS-R-PN
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
TPE-U(PU) + ABS + PC
Anschluss:
Kabel mit Stecker M8, 3 polig
Produkt-Art:
Reflex-Lichtschranke
Norm:
EN 60947-5-2
Schalt-Frequenz:
800 Hz
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, FESTO, SOOD-RS-R-PN, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 110,02*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,99*
€ 110,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,79*
€ 113,32*
€ 8,95*
ab € 93,00*
€ 119,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 141,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.