| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C844012 Herst.-Nr.: 3814-800SP EAN/GTIN: 7318303814808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Energieeffizient mit Hilfe der Sonne! Mit den Sonnenkollektoren von Konstsmide setzen Sie nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern ebenso auf Unabhängigkeit von Stromversorgern. Die Platzierungsmöglichkeiten sind grenzenlos und es werden weder Steckdosen noch Verlängerungskabel benötigt. Dank der integrierten Funktionen und Lichtmodi ist für eine optimale Ausnutzung der gesammelten Energie gesorgt. Sollte die Sonne einmal nicht scheinen, kann das Solarpanel ganz bequem per USB-Kabel aufgeladen werden. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für innovative, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: gefrostet fernbedienbar 200 bernsteinfarbene Dioden Solarpanel mit Erdspieß Lieferumfang: Lichterkette + Solarpanel mit Erdspieß + Fernbedienung, USB Ladekabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabelfarbe: | Schwarz | Einsatzbereich: | Außen | Länge: | 41.84 m | Schutzart: | IP44 + IP55 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtete Länge: | 31.84 m | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | Leuchtfarbe einstellbar + Timer + dimmbar + mit Dämmerungssensor + mit Schalter | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Leuchtmittel-Anzahl: | 200 | Stromversorgung: | akkubetrieben | Ausführung: | Lichterkette | Zuleitungslänge: | 10 m | Herstellerfarbe: | Bernstein | Produkt-Art: | Solar-Lichterkette | Leuchtfarbe: | Bernstein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, konstsmide led lichterkette, led-ketten, weihnachtsbeleuchtung lichterkette, Konstsmide, Lichterketten, LED-Lichterketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |